|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V981323 Herst.-Nr.: 75376 EAN/GTIN: 5702017584355 |
| |
|
|  |  |
 | Ruf dir die Faszination der Eröffnungsszene von Star Wars: Ein neue Hoffnung mit diesem baubaren LEGO® Modell der Tantive IV immer wieder in Erinnerung. Spüre die Macht deiner Kreativität, wenn du die unverwechselbaren Details dieses legendären Sternenschiffs nachbildest, das gleich bei seinem allerersten Auftritt von einem Sternzerstörer verfolgt wurde. Stell dein Star Wars™ Sternenschiff auf dem baubaren Ständer aus und vollende den spektakulären Hingucker mit dem Namensschild und dem Stein zum 25-jährigen LEGO Star Wars Jubiläum.
Dieses Modell zum Bauen und Ausstellen gehört zur Kollektion der LEGO Star Wars Sternenschiffe mittleren Maßstabs. Das Set ist eine tolle Belohnung für dich selbst und ein fantastisches Geschenk für andere Star Wars Fans und Sammler.
Dieses einzigartige LEGO Star Wars Modell derTantive IV bietet kreativen Erwachsenen ein anspruchsvolles Bauerlebnis. Und die LEGO Builder App verspricht sogar noch mehr Bauspaß, denn sie lässt dich 3D-Modellansichten vergrößern und drehen, deinen Baufortschritt verfolgen und all deine Sets an einem Ort speichern. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Tantive IV™ | Empfohlenes Mindestalter: | 18 Jahre | Altersklasse: | ab 18 Jahre | LEGO Teile: | 654 | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 48,66* | € 62,34* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 51,18* | € 65,66* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 52,58* | € 67,28* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,95* | € 67,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 54,28* | € 69,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|