|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3016453-BP Herst.-Nr.: 75376 EAN/GTIN: 5702017584355 |
| |
|
|  |  |
 | 75376 LEGO® STAR WARS™ Tantive IV™
LEGO® STAR WARS™ 75376 Tantive IV™
Ruf dir die Faszination der Eröffnungsszene von Star Wars: Ein neue Hoffnung mit diesem baubaren LEGO® Modell der Tantive IV immer wieder in Erinnerung. Spüre die Macht deiner Kreativität, wenn du die unverwechselbaren Details dieses legendären Sternenschiffs nachbildest, das gleich bei seinem allerersten Auftritt von einem Sternzerstörer verfolgt wurde. Stell dein Star Wars™ Sternenschiff auf dem baubaren Ständer aus und vollende den spektakulären Hingucker mit dem Namensschild und dem Stein zum 25-jährigen LEGO Star Wars Jubiläum.
Dieses Modell zum Bauen und Ausstellen gehört zur Kollektion der LEGO Star Wars Sternenschiffe mittleren Maßstabs. Das Set ist eine tolle Belohnung für dich selbst und ein fantastisches Geschenk für andere Star Wars Fans und Sammler.
Dieses einzigartige LEGO Star Wars Modell derTantive IV bietet kreativen Erwachsenen ein anspruchsvolles Bauerlebnis. Und die LEGO Builder App verspricht sogar noch mehr Bauspaß, denn sie lässt dich 3D-Modellansichten vergrößern und drehen, deinen Baufortschritt verfolgen und all deine Sets an einem Ort speichern.
Ausstattung: Die Tantive IV – ein Modell zum Sammeln, Bauen und Ausstellen: Ruf dir die spektakuläre Eröffnungsszene aus Star Wars: Eine neue Hoffnung in Erinnerung, wenn du diese LEGO® Version des legendären Sternenschiffs in mittlerem Maßstab baust Detailgetreues Star Wars™ Sternenschiff: Bilde die Tantive IV aus Star Wars: Eine neue Hoffnung mit all ihren legendären Details wie den 11 Triebwerken und den Turbolasern mit LEGO® Steinen nach Modell zum Ausstellen: Auf dem baubaren Ständer mit Namensschild und Stein zum 25-jährigen LEGO® Star Wars™ Jubiläum lässt sich die Tantive IV eindrucksvoll ausstellen Teil der LEGO® Star Wars™ Sternenschiff-Kollektion: Dieses Set zum Bauen und Sammeln gehört zu einer Reihe legendärer Star Wars Sternenschiffe mittleren Maßstabs Geschenk für Star Wars™ Fans und Sammler: Dieses 654-teilige LEGO® Bauset für Erwachsene ist eine schöne Belohnung für dich selbst und ein tolles Geburtstagsgeschenk für einen anderen Star Wars Fan Baue dein LEGO® Star Wars™ Sternenschiff mit digitaler Unterstützung: Die LEGO Builder App lässt dich beim Bauen 3D-Modellansichten betrachten, deinen Baufortschritt verfolgen, all deine Sets an einem Ort speichern und mit anderen zusammenarbeiten Einst in einer weit, weit entfernten Galaxis, heute in deinem Wohnzimmer: LEGO® Star Wars™ Sets für Erwachsene sind für anspruchsvolle Baumeister wie dich gedacht, die ebenso spannende wie kreative Projekte lieben Modell zum Bauen und Ausstellen: Dieses LEGO® Star Wars™ Sternenschiff ist 15 cm hoch, 32 cm lang und 11 cm breit
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Tantive IV™ · Empfohlenes Mindestalter (min.): 18 Jahre · LEGO Teile: 654 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 18 Jahre | LEGO Teile: | 654 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Tantive IV™ | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75376, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 48,66* | € 62,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 51,18* | € 65,66* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 52,58* | € 67,28* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,95* | € 67,90* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 54,28* | € 69,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|