|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V981313 Herst.-Nr.: 75379 EAN/GTIN: 5702017584379 |
| |
|
|  |  |
 | Lass dein Kind mit R2-D2 (75379) aus LEGO® Steinen seine Begeisterung für den beliebtesten Droiden aus der Star Wars™ Galaxis zeigen. Dieses Modell zum Bauen, Spielen und Ausstellen für Jungen und Mädchen ab 10 Jahren strotzt vor authentischen Funktionen, um klassische Filmszenen nachstellen oder eigene originelle Fantasy-Geschichten darstellen zu können. Man kann den Kopf von R2-D2 um 360 Grad drehen und außerdem ein drittes Bein, ein Sehrohr und Werkzeug an ihm befestigen.
Dieses Bau- und Spielset zum Sammeln und Ausstellen beinhaltet den LEGO Droiden R2-D2 und eine Infoplakette zu dem Charakter. Die spezielle Minifigur Darth Malak mit Lichtschwert und Ständer vollendet den spektakulären Hingucker zur Feier des 25-jährigen LEGO Star Wars Jubiläums.
Dieses Bau- und Spielset ist ein faszinierendes Geschenk für Star Wars Fans und Sammler von Star Wars Souvenirs. Schritt-für-Schritt-Bauanleitungen liegen bei. Schau dir auch unbedingt die LEGO Builder App an, die für ein noch kreativeres Erlebnis Funktionen zum Drehen und Vergrößern digitaler Modellansichten beinhaltet. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | R2-D2™ | Empfohlenes Mindestalter: | 10 Jahre | Altersklasse: | ab 10 Jahre | LEGO Teile: | 1050 | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 60,81* | € 76,57* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 63,05* | € 79,33* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 68,39* | € 85,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 68,38* | € 85,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|