|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3016454-BP Herst.-Nr.: 75379 EAN/GTIN: 5702017584379 |
| |
|
|  |  |
 | 75379 LEGO® STAR WARS™ R2-D2™
LEGO® STAR WARS™ 75379 R2-D2™
Lass dein Kind mit R2-D2 (75379) aus LEGO® Steinen seine Begeisterung für den beliebtesten Droiden aus der Star Wars™ Galaxis zeigen. Dieses Modell zum Bauen, Spielen und Ausstellen für Jungen und Mädchen ab 10 Jahren strotzt vor authentischen Funktionen, um klassische Filmszenen nachstellen oder eigene originelle Fantasy-Geschichten darstellen zu können. Man kann den Kopf von R2-D2 um 360 Grad drehen und außerdem ein drittes Bein, ein Sehrohr und Werkzeug an ihm befestigen.
Dieses Bau- und Spielset zum Sammeln und Ausstellen beinhaltet den LEGO Droiden R2-D2 und eine Infoplakette zu dem Charakter. Die spezielle Minifigur Darth Malak mit Lichtschwert und Ständer vollendet den spektakulären Hingucker zur Feier des 25-jährigen LEGO Star Wars Jubiläums.
Dieses Bau- und Spielset ist ein faszinierendes Geschenk für Star Wars Fans und Sammler von Star Wars Souvenirs. Schritt-für-Schritt-Bauanleitungen liegen bei. Schau dir auch unbedingt die LEGO Builder App an, die für ein noch kreativeres Erlebnis Funktionen zum Drehen und Vergrößern digitaler Modellansichten beinhaltet.
Ausstattung: LEGO® Star Wars™ Figur R2-D2 zum Bauen und Spielen: Erschaffe eine detailgetreue Figur aus LEGO Steinen, die einen der beliebtesten Charaktere aus dem Star Wars Universum darstellt Detailgetreues Modell zum Bauen und Ausstellen mit verspielten Details: Man kann den Kopf von R2-D2 um 360 Grad drehen, ein drittes Bein anbringen, damit er sich bewegen kann, und ein Sehrohr und Werkzeug an ihm befestigen Der LEGO® Droide R2-D2 und eine LEGO Star Wars™ Minifigur: Die LEGO Figur R2-D2 ist das Hauptmodell, das von der Minifigur Darth Malak zur Feier des 25-jährigen LEGO Star Wars Jubiläums ergänzt wird Imposanter Blickfang: Das Modell wird von einer Infoplakette zu R2-D2 und einem Ständer mit dem Logo des 25-jährigen LEGO® Star Wars™ Jubiläums für die LEGO Minifigur Darth Malak vollendet Geschenk für Star Wars™ Fans ab 10 Jahren: Dieses LEGO® Bau- und Spielset zum Sammeln ist ein tolles Geschenk für Kinder, die Star Wars lieben, sowie für Sammler von Star Wars Souvenirs Interaktives digitales Bauerlebnis: In der LEGO® Builder App können Kinder unter anderem beim Bauen eine digitale Version dieses Bauspielzeugs vergrößern, drehen und näher betrachten, ihren Baufortschritt verfolgen und ihre Sets speichern LEGO® Star Wars™ Sets für Fans jeden Alters: LEGO Star Wars Bauspielzeuge lassen Kinder und erwachsene Fans klassische Filmszenen nachstellen, kreative eigene Geschichten darstellen und die gebauten Modelle ausstellen Droide zum Bauen, Spielen und Ausstellen: R2-D2 aus LEGO® Steinen aus diesem 1.050-teiligen Set ist 24 cm groß, 16 cm breit und 11 cm tief
Technische Daten: Ausführung (allgemein): R2-D2™ · Empfohlenes Mindestalter (min.): 10 Jahre · LEGO Teile: 1050 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 10 Jahre | LEGO Teile: | 1050 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | R2-D2™ | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75379, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 60,76* | € 77,24* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 63,00* | € 80,06* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 65,61* | € 83,33* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 68,35* | € 86,77* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 68,40* | € 86,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|