Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300025210 Lancia Stratos Turbo Automodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V925823
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300025210
EAN/GTIN:
     4950344252107
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
auto modellbausatz
Limitiertes Produkt im Tamiya-Maßstab, 1:24 Lancia Stratos Turbo
Der Stratos ist ein Auto, das vom italienischen Luxusautohersteller Lancia für den Rallyesport entwickelt wurde. Die kompakte Karosserie wurde von Bertone entworfen und ein 2,4-Liter-V6-Mittelmotor des Ferrari Dino treibt die Hinterräder an. Seit er 1974 um die Rallye-Weltmeisterschaft kämpfte, gelang ihm das Kunststück, 1975 und 1976 drei Jahre in Folge den Titel zu gewinnen. Basierend auf diesem Stratos wurde der Stratos Turbo als Gruppe-5-Maschine für Hersteller-Weltmeisterschaftsrennen entwickelt. Ausgestattet mit einem Turbolader
Features:
Originalgetreuer Nachbau des Lancia Stratos Turbo
Interior mit Rennsitz und Cockpit
Inkl. Fahrerfigur
Lieferumfang:
Bausatzmodell + Abziehbilder + Bauanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
178 mm
Breite:
89 mm
Herst.-Teilenr.:
300025210
empfohlenes Mindestalter:
14 Jahre
Maßstab:
1:24
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Tamiya, Lancia Stratos Turbo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 36,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,84*
€ 36,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tamiya
300074031
ab € 17,81*
Sonstiges
Tamiya
300074004
ab € 6,90*
Sonstiges
Tamiya
300074093
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.