Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 74031 Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 74031 Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Schwarz, Grau
Tamiya 74031 Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104374551
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300074031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellautowerkzeuge
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material Messer
Karbonstahl
Vorgesehene Verwendung
Kunst-& Handwerksscheren
Materiallgriff
Gummi
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Klingentyp
V-Kante
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.