Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TL431AIDBZR PMIC - Spannungsreferenz Shunt Einstellbar SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V913161
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL431AIDBZR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Spannungs-Ausgabe (max):
36 V
Spannungs-Ausgabe (num):
2.495 V
Stromausgang:
100 mA
Toleranz:
-1 + +1 %
Referenztyp:
Shunt
Strom-Kathode:
700 µA
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
TL431AIDBZR
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
36 V
Spannungseingang min.:
2.495 V
Ausgabetyp:
Einstellbar
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsreferenz
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, 661-9518, ic
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,134*
1 Tag
2747
15
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,163*
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,173*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,36*
3
€ 5,90*
ab € 0,0931*
€ 0,391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1317*
€ 0,1567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1259*
€ 0,1498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,1374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
LM431BIM3/NOPB
ab € 0,68*
Ähnlich
Texas Instruments
TL431ACDBZR
ab € 0,0781*
Ähnlich
Texas Instruments
TL431AQDBZR
ab € 0,0879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.