Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsreferenz, 2.5 - 36V SOT-23, 37 V max., Einstellbar, 3-Pin, ±1.0 %, Shunt, 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsreferenz, 2.5 - 36V SOT-23, 37 V max., Einstellbar, 3-Pin, ±1.0 %, Shunt, 100mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1218848
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM431BIM3/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042129328
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 2.5 - 36V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit = ±1.0 %
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Ausgangsstrom max. = 100mA
Eingangsspannung max. = 37 V
Ausgangsspannung min. = 2,5 V
Ausgangsspannung max. = 36 V
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.92 x 1.3 x 0.93mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Shunt-Spannungsreferenz, einstellbar, Serie LM
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.5 - 36V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit:
±1.0 %
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Ausgangsstrom max.:
100mA
Eingangsspannung max.:
37 V
Ausgangsspannung min.:
2,5 V
Ausgangsspannung max.:
36 V
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.92 x 1.3 x 0.93mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1218848, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, Texas Instruments, LM431BIM3NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,86*
1 Tag
1827
1
€ 14,99*
ab € 0,71*
€ 2,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.