Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios Set Kabelabroller Schwarz 20 x 12cm mit Schneidezange 23CA259 2 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V906443
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23CA259
EAN/GTIN:
     4260732285427
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller
Dieser kleine Kabelabroller im Set mit Seitenschneider ist optimal für den Einsatz in Werkstatt, Labor oder für Hobby und Garage geeignet. Die massive Stahlwelle wird von einem schwarzen Metallgestell gehalten – die Konstruktion ist überaus stabil und langlebig. Optimal für den Einsatz im rauen Industrieumfeld oder Laboren und Reparaturwerkstätten.
Auf einer effektiven Länge der Welle von 19,5 cm können Kabelspulen angebracht werden – es stehen 10 Löcher mit jeweils einer Durchführungstülle zum Herausführen der einzelnen Adern (Ø max. 3,5 mm) zur Verfügung. Neben Kabelspulen bis 12,4 cm Durchmesser können auch kleine Schläuche oder Lötzinn eingelegt werden – der Kerndurchmesser der Welle beträgt 1,8 cm. Zusätzlich zur Verwendung als freistehendes Standgerät kann der Kabelspulenhalter durch die Montagelöcher auf der Rückseite auch optional an Lochwänden oder Wänden befestigt werden (Dübel und Schrauben zur Wandmontage sind beiliegend).
Der beiliegende Seitenschneider ist scharf und schnitthaltig und für feine Arbeiten ausgelegt. Die Länge der Klinge beträgt dabei ca. 14 mm. Eine abgestumpfte Spitze erhöht die Führigkeit vorallem auf Leiterplatten und bei schwer zugänglichen Stellen. Als weitere Funktion verfügt die Zange über 6 Aussparungen zum schnellen abisolieren von starren Kabeln oder Litzen in den gebräuchlichen Querschnitten von 0,75 bis 6 mm² bzw. AWG 20 – 10, was Kabeldurchmessern von ca. 0,8 bis 2,6 mm entspricht. Der ergnonmische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht einen guten „Grip“. Die Zange hat einen Verschlussbügel, um sie bei Nichtbenutzung möglichst kompakt zu halten und die Klinge oder unbeteiligte Gegenstände, die mit ihr transportiert werden könnten, zu schützen. Der Federmechanismus ist unscheinbar im Gelenk integriert. Das geringe Gewicht von nur 113 g garantiert ermüdungsfreies Arbeiten.
Technische Daten: Abmessungen: (L x H x T) 20 cm x 12 cm x 13 cm • Maximal nutzbare Länge der Welle: 19,5 cm • Kerndurchmesser der Welle: 18 mm • Maximal nutzbarer Spulendurchmesser: 124 mm • Farbe: Schwarz • Material: Stahl • Anzahl Durchführungslöcher: 10 • Durchmesser Durchführungslöcher: 3,5 mm • Inkl. Standfüßen und Wandmontage-Material • Herst.-Teilenummer: 23CA259.
Features:
Stabile Ausführung für Wandmontage oder als Standgerät
Massive Welle aus Stahl, Durchmesser 18 mm
Spulendurchmesser max. 124 mm – 10 Durchführungslöcher in der Front
Inklusive Schneidezange mit abgestumpfter Spitze, mit Abisolierfunktion 0,75 bis 6 mm² Kabel und Litzen
Lieferumfang:
Set Kabelabroller Schwarz 20 x 12 cm
Schneidezange
Weitere Informationen:
Höhe:
12 cm
Länge:
20 cm
Breite:
13 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelabroller
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, Einziehfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,74*
€ 37,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,45*
€ 36,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,15*
€ 35,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.