| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V896581 Herst.-Nr.: 1061826 EAN/GTIN: 4053199388585 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Ausführung: | Zylinderschrauben DIN 912 | Material: | Edelstahl | Antrieb: | Innensechskant | DIN-Norm: | DIN 912 | Gewinde-Maß: | M3 | Material-Eigenschaft: | A2 | Kopfform: | Zylinderkopf | Produkt-Art: | Zylinderschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,54* | € 19,95* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,76* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1376* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|