Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0257000802405 Holzschraube 8mm 240mm T-STAR plus Edelstahl A2 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V896203
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0257000802405
EAN/GTIN:
     4003530257421
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.

Die Schrauben mit Teilgewinde sind hervorragend dazu geeignet, dünne Bauteile wie Holzwerkstoffplatten, Bretter oder Dielen an dickeren Bauteilen wie Kanthölzern oder Balken zu befestigen. Das kurze Gewinde schraubt sich in den dicken Bauteil, der gewindefreie Schaft bleibt im Anbauteil. So entsteht der maximale Anpressdruck zwischen beiden. Der gewindefreie Teil sollte mindestens der Dicke des Anbauteils entsprechen.

Der Begriff 4CUT steht für die vierkantige Ausformung der Schraubenspitze. Diese Kanten verdrängen die Holzfasern während des Eindrehens und schaffen Platz für den Kerndurchmesser der Schraube. Der Spreizdruck, den der Kern im Holz ausübt, wird so reduziert und ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe verhindert. Auch das nötige Drehmoment des Akkuschraubers wird verringert, da der Kern der Schraube sich nicht ins Holz „quetschen“ muss.

Die Abkürzung A2 bei unseren Edelstahlschrauben rührt von der Legierung des Stahls her. Schrauben in der Ausführung Edelstahl rostfrei A2 bieten hohen Schutz gegen Korrosion und mittlere Festigkeiten. Gering ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Seewasser und gegen Säuren. Sie werden deshalb in küstenfernen Gebieten im Außenbereich verschraubt.
Lieferumfang:
50 Stück, HI.FORCE, 8 x 240 mm, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus T40, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2 - 0257000802405
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
240 mm
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
T-STAR plus
Material-Eigenschaft:
A2
Kopfform:
Tellerkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9347*
€ 3,61*
4 Tage
250
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,97*
€ 3,62*
1 Tag
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 3,86*
1 Tag
250
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,2252*
€ 3,9252*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,35*
€ 148,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,79*
€ 177,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 138,12*
€ 164,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,98*
€ 151,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,11*
€ 142,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 117,72*
€ 140,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 114,91*
€ 136,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 112,35*
€ 133,70
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,247* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.