Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061793 Zylinderschrauben M1.6 5mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V894021
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061793
EAN/GTIN:
     4053199388257
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Ausführung:
Zylinderschrauben DIN 912
Material:
Edelstahl
Antrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 912
Gewinde-Maß:
M1.6
Material-Eigenschaft:
A2
Kopfform:
Zylinderkopf
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 04053199388257, TOOLCRAFT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 11,34*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 17,90*
€ 24,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.