|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V894003 Herst.-Nr.: 5000007899201 EAN/GTIN: 4003530190568 |
| |
|
|  |  |
 | Passend zu unserem SPAX Sortiment mit T-STAR plus Kraftangriff bieten wir exakt auf unsere Schrauben abgestimmte SPAX Bits in T-STAR plus-Ausführung, gut erkennbar an der orangenen Farbcodierung. Die Bits gibt es in den Klingengro¨ßen T10 bis T50. Durch die SPAX Bits T-STAR plus erreichen Sie eine bessere Kraftu¨bertragung durch perfekten Passsitz, eine ho¨here Standzeit und ein schnelleres Einfa¨deln. Der saubere Sitz des Bits bedeutet zudem eine bessere Fu¨hrung, etwa bei Verschraubungen u¨ber Kopf. Die SPAX T-Star plus Bits erkennen Sie an der orangenen Farbmarkierung, die Klingengröße ist anhand der entsprechenden Aufdrucks sowie der Prägung ersichtlich. Die La¨nge unserer kurzen SPAX Bits T-STAR plus liegt bei 25 mm. Das perfekt aufeinander abgestimmte System T-Star plus, bestehend aus Schraube und Bit, bietet Ihnen immer das optimale Schrauberlebnis. Features: SPAX-Schraubendreher-Einsätze für Handschrauber, Elektro- und Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Druckluftschrauber exakte Passgenauigkeit optimale Werte der Härte und Drehmomentübertragung hohe Standzeiten Lieferumfang: 1 Stück SPAX Bit T-STAR plus T 20, 6,4 x 25 mm - 5000007899201 Weitere Informationen:  |  | Länge: | 25 mm | Abtrieb: | T-STAR plus | Größe: | T 20 | Produkt-Art: | Sechsrund-Bit |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 1,15* | € 2,59* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,51* | € 2,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,77* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|