Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 5000007899201 Sechsrund-Bit T 20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3061799-BP
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     5000007899201
EAN/GTIN:
     4003530190568
Suchbegriffe:
SPAX
5000007899201
Schrauberbits Torx
Schrauberbit Torx
SPAX 5000007899201 Sechsrund-Bit T 20 1 St.

SPAX Bit T-STAR plus T 20, 6,4 x 25 mm, 1 Stück - 5000007899201

SPAX-Schraubendreher-Einsätze für Handschrauber, Elektro- und Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Druckluftschrauber
exakte Passgenauigkeit
optimale Werte der Härte und Drehmomentübertragung
hohe Standzeiten

Passend zu unserem SPAX Sortiment mit T-STAR plus Kraftangriff bieten wir exakt auf unsere Schrauben abgestimmte SPAX Bits in T-STAR plus-Ausführung, gut erkennbar an der orangenen Farbcodierung. Die Bits gibt es in den Klingengro¨ßen T10 bis T50. Durch die SPAX Bits T-STAR plus erreichen Sie eine bessere Kraftu¨bertragung durch perfekten Passsitz, eine ho¨here Standzeit und ein schnelleres Einfa¨deln. Der saubere Sitz des Bits bedeutet zudem eine bessere Fu¨hrung, etwa bei Verschraubungen u¨ber Kopf. Die SPAX T-Star plus Bits erkennen Sie an der orangenen Farbmarkierung, die Klingengröße ist anhand der entsprechenden Aufdrucks sowie der Prägung ersichtlich. Die La¨nge unserer kurzen SPAX Bits T-STAR plus liegt bei 25 mm. Das perfekt aufeinander abgestimmte System T-Star plus, bestehend aus Schraube und Bit, bietet Ihnen immer das optimale Schrauberlebnis.

Technische Daten:
Abtrieb: T-STAR plus · Größe (Schraubendreher): T 20 · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
1 Stück SPAX Bit T-STAR plus T 20, 6,4 x 25 mm - 5000007899201

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Abtrieb:
T-STAR plus
Größe (Schraubendreher):
T 20
Produkt-Art:
Sechsrund-Bit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,60*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.