Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1060602 Flügelschrauben M8 20mm DIN 316 Edelstahl A2 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V878751
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060602
EAN/GTIN:
     4053199376346
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Ausführung:
Flügelschrauben DIN 316
Material:
Edelstahl
DIN-Norm:
DIN 316
Gewinde-Maß:
M8
Material-Eigenschaft:
A2
Kopfform:
Flügelkopf
Produkt-Art:
Flügelschrauben
Weitere Suchbegriffe: din 316, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 17,66*
€ 25,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,09*
€ 25,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,809* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.