Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1060604 Flügelschrauben M8 30mm DIN 316 Edelstahl A2 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V878711
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060604
EAN/GTIN:
     4053199376360
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Ausführung:
Flügelschrauben DIN 316
Material:
Edelstahl
DIN-Norm:
DIN 316
Gewinde-Maß:
M8
Material-Eigenschaft:
A2
Kopfform:
Flügelkopf
Produkt-Art:
Flügelschrauben
Weitere Suchbegriffe: din 316, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 26,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,81*
€ 26,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,881* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.