Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko Mignon (AA)-Akku NiMH 2600 mAh 1.2V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V873883
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRCK260AA129C4
EAN/GTIN:
     4891199223129
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Manche Geräte ‚fressen‘ so viel Strom, dass Batterien mit einer kurzen Lebensdauer nutzlos sind. GP hat deshalb einen äußerst leistungsstarken, aufladbaren Akku entwickelt, der alle Erwartungen übertrifft. Der RECYKO mit 2600 mAh ist der ideale Kraftprotz für Digitalkameras, diverse Audiogeräte, PDAs, Blitzgeräte, elektrische Zahnbürsten, Spielzeug und andere moderne ‚Stromfresser‘. Diese Akkus beheben das Stromversorgungsproblem im Handumdrehen. Sie eignen sich außerdem auch hervorragend für Rauch- und Bewegungsmelder, Taschenlampen, Spielkonsolen sowie drahtlose Tastaturen und PC-Mäuse. Sie sind vorgeladen und sofort nach der Entnahme aus der Verpackung einsatzbereit. Diese Akkus bleiben besonders lange aufgeladen, auch wenn sie nicht benutzt werden, und verfügen nach zwölf Monaten immer noch über mindestens 70% ihrer Kapazität. Da GP von der Qualität seiner Akkus überzeugt ist, garantieren wir eine Lebensdauer von sechs Jahren oder 300 (!) Ladevorgängen. Und wie können Sie Ihre Akkus problemlos, schnell und mit einem überlegenen Resultat aufladen? Vorzugsweise mit einem GP RECYKO-Ladegerät. Dass aufladbare Akkus sowohl die Umwelt als auch den Geldbeutel schonen, ist zudem mittlerweile allgemein bekannt. Die Verpackung enthält 4 Nickel-Metallhydrid (NiMH) Penlite-Akkus (AA).
Features:
Für alle Geräte
Hohe Kapazität
Lange Energieerhaltung
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
ReCyko
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2600 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 13,74*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 16,69*
1
€ 6,70*
ab € 11,62*
€ 16,69*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 16,84*
1 Tag
71
1
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 17,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.