Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries B441 Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V873413
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRCKCHB441U396
EAN/GTIN:
     4891199223396
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Eine kompakte Ladeeinheit mit intelligenten Sicherheits- und technischen Merkmalen, die bis zu 4 AA- oder AAA-Akkus gleichzeitig auflädt. Das robuste Gehäuse dient zugleich als Batteriehalter, durch welche Ihre Akkus zu Hause oder unterwegs gut geschützt sind.
In 3 Stunden lädt das Gerät 4 850 mAh AAA-Akkus über einen USB-Anschluss auf. Der Ladefortschritt kann über die LED-Anzeige verfolgt werden. Sie zeigt den Ladestatus an, sowie ob Einwegbatterien oder schlechte Akkus eingelegt wurden. Neu bei diesem Ladegerät ist die Funktion ""Akkustatusüberprüfung"". Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach überprüfen, ob Ihre Akkus noch ausreichend gefüllt sind oder nachgeladen werden müssen. Auf diese Weise vermeiden Sie unerwartete Situationen mit leeren Akkus und vermeiden es, Ihre Akkus unnötig aufzuladen.
Weitere Sicherheitsdetails sind der automatische stromabschaltende Timer und die -dV-Vollladungserkennung, die helfen, Überladung, Überspannung und Kurzschlüsse sowie eine Beeinträchtigung der Akkulebensdauer zu verhindern.
Dieses vielseitige Ladegerät funktioniert über USB oder jedes GP RECYKO-Ladedock (speziell für die RECYKO-Ladegeräte der Modelle B441 und M452 entwickelt). Vier wiederaufladbare AAA 850 mAh-Akkus werden mitgeliefert, so sind Sie mit dieser optimalen Ladelösung bestens gerüstet.
Features:
Inkl. 4x ReCyko Micro-Akkus 850mAh
Aufladen in 3 Stunden
Geeignet für AA und AAA
Lieferumfang:
Alltagsladegerät B441
4x GP RECYKOo Batterien vorgeladen AAA 850mAh
Micro-USB-Ladekabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Länge:
68 mm
Breite:
75 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Gewicht:
38 g
Ladekanäle/ -schächte:
4
Akkus im Lieferumfang:
inkl. Akkus
Mignon:
4
Micro:
4
Max. Ladestrom pro Schacht:
770 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Minus-Delta-U Abschaltung + Akkuerkennung + Temperaturüberwachung + Timer-Abschaltung
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 13,61*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 9,44*
€ 13,62*
8 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 13,70*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 14,16*
1 Tag
38
1
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.