Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G40432/06 Alvero Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder 4W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V870293
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40432/06
EAN/GTIN:
     4004353437847
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Solar-Lampe
Entdecke die Alvero LED Außenstehleuchte eine moderne Lösung für deine Outdoor-Beleuchtung! Mit einer Höhe von 70 cm und elegantem Schwarz fügt sich diese Stehleuchte perfekt in deinen Außenbereich ein. Die integrierte Solar-Technologie ermöglicht eine umweltfreundliche Energieversorgung, während der Bewegungsmelder für Sicherheit und Komfort sorgt. Mit IP44-Schutz trotzt sie den Witterungseinflüssen und bietet zuverlässige Beleuchtung im Freien. Die drei einstellbaren Modi ermöglichen eine flexible Anpassung an deine Bedürfnisse. Verleihe deinem Garten, der Terrasse oder dem Eingangsbereich eine zeitgemäße Note und erweitere deine Outdoor-Beleuchtung mit der Alvero LED Außenstehleuchte Qualität, Technologie und modernes Design in einem Produkt.
Features:
Leistung= 4 W
Lichtstrom Gesamt= 500 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Leuchte + Montagematerial + Handblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Höhe:
700 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1030 g
Durchmesser:
200 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Metall + Kunststoff
Betriebsspannung:
4 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
500 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 79,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,18*
€ 79,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.