Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G40412/06 Tulip Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder 3W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V870273
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40412/06
EAN/GTIN:
     4004353437762
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Solar-Lampe
Entdecke die Tulip LED Außenstehleuchte die perfekte Kombination aus modernem Design und innovativer Technologie für deinen Outdoor-Bereich! Mit einer Höhe von 92 cm setzt diese schwarze Standleuchte nicht nur stilvolle Akzente, sondern bietet auch innovative Features, die deinen Garten oder Eingangsbereich aufwerten. Dank der integrierten Solar-Technologie ist die Außenstehleuchte nicht nur energieeffizient, sondern auch umweltfreundlich. Lass die Sonne für dich arbeiten und genieße stimmungsvolle Beleuchtung ohne zusätzlichen Stromverbrauch.
Der eingebaute Bewegungsmelder sorgt für Sicherheit und Komfort. Die Leuchte schaltet sich automatisch ein, wenn Bewegung erkannt wird, und schafft so eine angenehme Umgebung, wenn du nach Hause kommst oder deinen Außenbereich nutzen möchtest. Durch den An/Aus-Schalter an der Leuchte kannst du zwischen drei verschiedenen Modi wählen. Modus A (Standard) schaltet die Leuchte bei Bewegung mit 400 Lumen ein und nach 10 Sekunden wieder aus. Modus B startet mit 300 Lumen bei Bewegung und geht nach 10 Sekunden ohne Bewegung auf 20 Lumen herunter. Modus C hält die Leuchte konstant auf 50 Lumen perfekt für eine dauerhafte stimmungsvolle Beleuchtung.
Mit der Schutzklasse IP44 trotzt die Tulip Außenstehleuchte Wind und Wetter, und ihr robustes Design ermöglicht eine lange Lebensdauer. Egal, ob auf der Terrasse, im Garten oder am Eingangsbereich diese Leuchte verleiht deinem Outdoor-Bereich das gewisse Etwas.
Features:
Leistung= 3 W
Lichtstrom Gesamt= 430 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Leuchte + Montagematerial + Handblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
920 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1391 g
Durchmesser:
160 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Betriebsspannung:
4 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
430 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 61,00*
€ 79,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,78*
€ 79,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.