Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Picco G40400/22 Solar-Tischlampe 4W Warmweiß Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V870233
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40400/22
EAN/GTIN:
     4004353437724
Suchbegriffe:
Außentischleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Entdecke die Eleganz unserer Außentischleuchte in mattem Grau die perfekte Fusion aus modernem Design und innovativer Technologie. Diese Leuchte ist nicht nur ein ästhetisches Highlight, sondern bietet auch eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen, die deinen Außenbereich auf ein neues Level heben. Tauche deinen Außenbereich in ein warmes, einladendes Licht mit unserer solarbetriebenen PICCO LED-Tischleuchte. Die Solarpaneele fangen Sonnenenergie effizient ein und verwandeln sie in helles, stimmungsvolles Licht eine umweltfreundliche Lösung, die gleichzeitig deinen Garten, Balkon oder die Terrasse erhellt. Für zusätzliche Flexibilität sorgt die USBAuflademöglichkeit, damit du die Leuchte auch bei bewölktem Himmel kannst. Lade den integrierten Akku einfach per USB auf und genieße die Beleuchtung, wann immer du möchtest. Gestalte die Atmosphäre nach deinen Wünschen mit dem praktischen 3-Stufen-Touch-Dimmer. Passe die Helligkeit der LED-Beleuchtung mühelos an und schaffe so die ideale Stimmung. Mit der Schutzklasse IP44 trotzt diese Außentischleuchte erfolgreich den Elementen. Wasserspritzer und Staub haben keine Chance, die Performance dieser Leuchte zu beeinträchtigen. Verlasse dich darauf, dass sie bei verschiedenen Wetterbedingungen zuverlässig leuchtet.
Features:
3-Stufen-Touch-Dimmer
USB-Auflademöglichkeit
Schutzart IP44 (spitzwassergeschützt)
Lieferumfang:
Leuchte + Montagematerial + Handblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Farbe:
grau
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
5 V
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Lichtstrom Gesamt:
300 lm
Produkt-Art:
Solar-Tischlampe
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 33,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,29*
€ 33,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.