Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Picco G40400/76 Solar-Tischlampe 4W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V870213
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40400/76
EAN/GTIN:
     4004353437717
Suchbegriffe:
Außentischleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Tauche deinen Außenbereich in eine Aura moderner Eleganz mit unserer Außentischleuchte PICCO in mattem Schwarz. Diese stilvolle Leuchte kombiniert raffiniertes Design mit fortschrittlichen Funktionen, um deinen Garten, Balkon oder die Terrasse mit einem Hauch zeitloser Klasse zu beleuchten. Erlebe die Kraft der Sonne mit unserer solarbetriebenen LED-Tischleuchte. Die Solarpaneele erfassen effizient Sonnenenergie, um sie in eine warme und einladende Beleuchtung zu verwandeln. Genieße eine umweltfreundliche Lösung, die deinen Außenbereich mit stimmungsvollem Licht erfüllt. Für maximale Flexibilität verfügt die Leuchte über eine USB-Auflademöglichkeit. Lade den integrierten Akku bequem per USB auf und erlebe unabhängige Beleuchtung, selbst wenn die Sonne einmal nicht scheint. Die Außentischleuchte ist somit immer bereit, deinen Außenbereich zu illuminieren. Gestalte die Atmosphäre nach deinen Vorstellungen mit dem praktischen 3-Stufen-Touch-Dimmer. Passe die Helligkeit der LED-Beleuchtung mühelos an und schaffe die ideale Stimmung für entspannte Abende im Freien. Mit der IP44-Schutzklasse trotzt diese Außentischleuchte erfolgreich den Elementen. Wasserspritzer und Staub können ihr nichts anhaben, sodass sie bei verschiedenen Wetterbedingungen zuverlässig leuchtet.
Features:
3-Stufen-Touch-Dimmer
USB-Auflademöglichkeit
Schutzart IP44 (spitzwassergeschützt)
Lieferumfang:
Leuchte + Montagematerial + Handblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
5 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
300 lm
Produkt-Art:
Solar-Tischlampe
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 32,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,67*
€ 33,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.