Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Luton G40420/05 Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 4W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V870203
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40420/05
EAN/GTIN:
     4004353437786
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Außenwandleuchte
Entdecke den funktionalen Außenwandstrahler Luton die ideale Lösung für effiziente Outdoor-Beleuchtung! In cleanem Weiß gehalten und mit einer praktischen 90-Grad-Schwenkfunktion ausgestattet, überzeugt dieser Strahler durch seine nützlichen Funktionen, um deinen Außenbereich gezielt zu erhellen. Der Außenwandstrahler nutzt effizient Sonnenenergie, wandelt sie in Strom um und arbeitet unabhängig von konventionellen Stromquellen umweltfreundlich und kosteneffizient. Der integrierte Bewegungsmelder bietet dir drei verschiedene Einstellmöglichkeiten für optimale Beleuchtung. Der Strahler ist um 90 Grad schwenkbar, sodass du das Licht präzise dorthin lenken kannst, wo es benötigt wird. Flexibel und effektiv für eine gezielte Ausleuchtung. Mit IP65-Schutz trotzt der Strahler den Elementen und verleiht deiner Fassade, Terrasse oder deinem Garten eine zuverlässige Beleuchtung, selbst unter widrigen Wetterbedingungen.
Features:
Leistung= 4 W
Lichtstrom Gesamt= 540 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Leuchte + Montagematerial + Handblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Tiefe:
130 mm
Höhe:
54 mm
Farbe:
weiß
Breite:
120 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
300 g
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Betriebsspannung:
4 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
540 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 26,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,99*
€ 26,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.