| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V852943 Herst.-Nr.: 1114505 EAN/GTIN: 4260003173668 |
| |
|
| | |
| Der Wassersensor WS 5030 eignet sich in Verbindung mit dem H-TRONIC Wasserpegelschalter WPS 5000 (Art.Nr. 1 11 45 00) und dem WPS 4000 (Art.Nr. 1 11 44 60) zur automatischen Pegelüberwachung von leitenden Flüssigkeiten in Behältern, Brunnen, Kellerräumen u.ä. Die Metallsensoren sind in ein Kunststoffgehäuse eingegossen. Dieser Messsensor mit 30 Meter langem PVC-Anschlusskabel ist nur zur Detektierung von Flüssigkeiten in nicht aggressiven Medien bestimmt. Features: Wassersensor für WPS 5000 WS 5030 Länge 30 Meter Lieferumfang: Wassersensor in Kunststoff mit ca. 30 Meter Anschlusskabel und offenen Enden. Hinweise: Die Wasserpegelschalter und Wassersensoren von H-TRONIC funktionieren im Zusammenspiel mit leitenden Flüssigkeiten. Wasser ist nicht gleich Wasser, abhängig von den darin gelösten Salzen bzw. Ionen, kann Wasser mehr oder weniger leitfähig sein. Eine ausreichende Leitfähigkeit der zu messenden Flüssigkeit ist wichtig für die einwandfreie Funktion der Wassersensoren. Leitungswasser, Salzwasser oder verunreinigtes Wasser sind gut leitende Flüssigkeiten. Osmosewasser, destilliertes Wasser oder reines Regenwasser sind schlecht leitende Flüssigkeiten und können daher für Wassersensoren ungeeignet sein. Insbesondere bei Regenwasser kann die Funktion des Wassersensors wechselhaft sein, da durch Umwelteinflüsse die Leitfähigkeit von Regenwasser starken Schwankungen unterliegt. Wenn Sie einen Wasserpegelschalter für schlecht leitende Flüssigkeiten verwendet wollen, empfehlen wir Ihnen anstelle eines Wassersensors, einen mechanischen Schwimmerschalter aus unserem Sortiment. Weitere Informationen: | | Länge: | 90 mm | Kabellänge: | 30 m | Durchmesser: | 20 mm | Anschluss: | Kabel mit offenen Enden | Material: | Kunststoff + PVC + Edelstahl V4A | Produkt-Art: | Wassersensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H-Tronic, WS5030 |
| | |
| |