Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE FL Essential 4058075831476 LED-Flutlichtstrahler 100W Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V837773
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075831476
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 100 W
Lichtstrom Gesamt= 10000 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
LED Flutlichtstrahler + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Höhe:
222 mm
Länge:
270 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
1000 g
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
10000 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.