Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE FL Essential 4058075831599 LED-Flutlichtstrahler 100W Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V837723
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075831599
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 100 W
Lichtstrom Gesamt= 10000 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
LED Flutlichtstrahler + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Höhe:
272 mm
Länge:
270 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1040 g
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Lichtstrom Gesamt:
10000 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.