| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V836033 Herst.-Nr.: 090867 EAN/GTIN: 4006209908679 |
| |
|
| | |
| Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Anwendungen Bilder Leuchten Sockelleisten Leichte Hängeschränke Handtuchhalter Spiegelschränke Gardinenschienen Waschtischbefestigungen TV-Konsolen Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen Features: Dübel hält in allen Baustoffen. Leichtes Einführen durch Anbauteil hindurch in Bohrloch. Optimale Schraubenführung garantiert maximalen Halt. Hochwertige Qualität aus Nylon. Lieferumfang: 2 x Universaldübel UX 14 x 75 Weitere Informationen: | | Länge: | 75 mm | Geeignet für: | Beton + Hochlochziegel + Hohlblockstein + Naturstein + Kalksand-Vollstein + Kunststoffplat | Außen-Ø: | 14 mm | Produkt-Art: | Universaldübel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,68* | € 5,90* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,05* | € 6,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,05* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|