Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Canto 2 49701203 LED-Außenwandleuchte 10.60W LED-Modul Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V835703
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     49701203
EAN/GTIN:
     5704924016493
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Unabhängig davon, ob Canto 2 drinnen oder draußen platziert wird, bietet die Leuchte ein einzigartiges Lichterlebnis. Das minimalistische Design macht die Leuchte dekorativ und skulptural zugleich. Das Licht strahlt sowohl nach oben als auch nach unten und mit den drei mitgelieferten gemusterten Einsätzen, kann das Lichtbild nach Belieben und persönlichem Stil geändert werden.

Entworfen vom dänischen Designer Bønnelycke MDD.
Features:
Leistung= 10.60 W
Lichtstrom Gesamt= 500 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Canto 2 Wandleuchte + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
10.60 W
Tiefe:
100 mm
Höhe:
104 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
87 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
600 g
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1591928
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium + Glas
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
500 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,31*
€ 96,47*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 74,81*
€ 96,49*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 118,82*
€ 150,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.