Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0191010450805 Holzschraube 4.5mm 80mm T-STAR plus Stahl WIROX 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V833013
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010450805
EAN/GTIN:
     4003530156304
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.

Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.

Die Schrauben mit Teilgewinde sind hervorragend dazu geeignet, dünne Bauteile wie Holzwerkstoffplatten, Bretter oder Dielen an dickeren Bauteilen wie Kanthölzern oder Balken zu befestigen. Das kurze Gewinde schraubt sich in den dicken Bauteil, der gewindefreie Schaft bleibt im Anbauteil. So entsteht der maximale Anpressdruck zwischen beiden. Der gewindefreie Teil sollte mindestens der Dicke des Anbauteils entsprechen.

Der Begriff 4CUT steht für die vierkantige Ausformung der Schraubenspitze. Diese Kanten verdrängen die Holzfasern während des Eindrehens und schaffen Platz für den Kerndurchmesser der Schraube. Der Spreizdruck, den der Kern im Holz ausübt, wird so reduziert und ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe verhindert. Auch das nötige Drehmoment des Akkuschraubers wird verringert, da der Kern der Schraube sich nicht ins Holz „quetschen“ muss.

Mit WIROX hat SPAX eine Beschichtung entwickelt, die der Verzinkung in Sachen Korrosionsschutz weit überlegen ist. Bei WIROX wird kein Chrom(VI) eingesetzt, die Schrauben sind auch nach Jahren im nicht direkt bewitterten Außenbereich genauso belastbar, dazu auch umweltverträglich. WIROX Schrauben sind für alle offenen Bauwerke ohne direkte Bewitterung wie Carports oder Pergolen erste Wahl, für direkte Witterungsbeanspruchungen wie bei Terrassen empfehlen wir unsere Schrauben in der rostfreien Edelstahlvariante.
Lieferumfang:
200 Stück, Universalschraube, 4,5 x 80 mm, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus T20, 4CUT, WIROX - 0191010450805
Weitere Informationen:
Ø:
4.5 mm
Länge:
80 mm
Durchmesser:
4.5 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
T-STAR plus
Material-Eigenschaft:
WIROX
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,103*
€ 0,143*
2 Tage
50200
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1198*
€ 0,1668*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 16,46*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,04*
€ 16,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 18,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.