Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Rold Round 84141008 LED-Außenwandleuchte 10.50W LED-Modul Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V832403
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     84141008
EAN/GTIN:
     5704924012402
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Bei Rold handelt es sich um eine minimalistische und stilvolle Wandleuchte, die sowohl nach oben als auch nach unten Licht abgibt – perfekt für die Beleuchtung Ihres Eingangsbereichs oder Ihrer Hausfassade. Die abgerundete Form sorgt für eine organische Optik, die durch die weiche, sandige Farbe hervorgehoben wird.
Features:
Leistung= 10.50 W
Lichtstrom Gesamt= 350 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Rold Round Wandleuchte + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
10.50 W
Tiefe:
56 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
braun
Breite:
90 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
600 g
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1177153
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Metall + Glas
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Sand
Lichtstrom Gesamt:
350 lm
Bauform:
Halbrund
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,84*
€ 40,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,36*
€ 43,69*
€ 8,50*
ab € 32,37*
€ 43,71*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 48,12*
€ 63,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
84151008
€ 40,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.