Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSSA101 Blinklicht Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V82183
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSSA101
EAN/GTIN:
     5410329001018
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Zeigen Sie Ihren Geliebten auf originelle Weise, dass Ihr Herz noch immer schnell für sie oder ihn schlägt. 28 LEDs bilden zwei blinkende Herzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
70 mm
Breite:
65 mm
Ausführung:
Bausatz
Betriebsspannung:
9 V/DC
Stromaufnahme:
8 mA
Produkt-Art:
Blinklicht Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Whadda
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 5,31*
€ 7,60*
€ 5,95*
ab € 10,68*
€ 15,25*
1 Tag
334
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 19,19*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,03*
€ 25,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.