Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita JV002GZ Akku-Pendelhubstichsäge JV002GZ bürstenlos, ohne Akku, ohne Ladegerät 800W 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V810653
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JV002GZ
EAN/GTIN:
     0197050002013
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge makita ohne akku
akku stichsäge
Leistungsfähige Akku-Pendelhubstichsäge mit dimmbarer LED-Beleuchtung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalter kann die LED-Helligkeit eingestellt werden. Eine breitere Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen. Die verbesserte Getriebekonstruktion ermöglicht eine sehr kurze Bauform.
Features:
800 W 40 V
Hubzahl (max.): 3500 /min
Hubhöhe (max.): 26 mm
Lieferumfang:
126331-0 Absaugstutzen
415524-7 Spanreißschutz
783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 m
A-85628 Stichsägeblatt B-10
A-85737 Stichsägeblatt B-22
A-85793 Stichsägeblatt BR-13
Weitere Informationen:
Leistung:
800 W
Höhe:
329 mm
Länge:
272 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
3 kg
Akkuspannung:
40 V
Hubzahl (max.):
3500 /min
Schnitttiefe max. (Aluminium):
20 mm
Schnitttiefe max. (Holz):
135 mm
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Betriebsspannung:
40 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
bürstenlos + ohne Akku + ohne Ladegerät
Produkt-Art:
Akku-Pendelhubstichsäge
Hubhöhe (max.):
26 mm
Weitere Suchbegriffe: akku-stichsäge makita, Makita, Stich-säge, Elektrische Stichsäge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 197,73*
€ 238,78*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 207,65*
€ 250,25*
Lager 615
Frei Haus
ab € 203,14*
€ 250,25*
Frei Haus
ab € 211,94*
€ 253,67*
Frei Haus
ab € 213,20*
€ 255,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.