Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Ceiling Essential 4058075762497 LED-Wandleuchte 13W LED-Modul Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V810013
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075762497
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Features:
Leistung= 13 W
Lichtstrom Gesamt= 960 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Kaltweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
13 W
Höhe:
91 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
Gewicht:
330 g
Durchmesser:
250 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
960 lm
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: LED Modul, led modul weiss, led modul, ledvance led modul, LEDVANCE, Ceiling Essential, Wandlampe, Wandlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.