| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V807241 Herst.-Nr.: 1069037 EAN/GTIN: 4053199460069 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Ausführung: | Senkschrauben ISO 10642 | Material: | Edelstahl | Antrieb: | Innensechskant | Gewinde-Maß: | M3 | Material-Eigenschaft: | A2 | DIN-Norm: | ISO 10642 | Kopfform: | Senkkopf | Normen: | ISO 10642 | Produkt-Art: | Senkschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso10642 m3x12 a2, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m3, TOOLCRAFT |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,54* | € 9,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 10,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0654* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|