| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V802501 Herst.-Nr.: 1069329 EAN/GTIN: 4053199462988 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federstecker DIN 11024 | Durchmesser: | 2.5 mm | Material (Details): | Edelstahl A4 | DIN-Norm: | DIN 11024 | Produkt-Art: | Splint |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,12* | € 63,33* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,57* | € 63,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9028* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|