Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 628408000 Breitmeißel 1 Stück 40mm Gesamtlänge 250mm SDS-Plus 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V795102
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628408000
EAN/GTIN:
     4007430316073
Suchbegriffe:
Breitmeißel
breitmeißel sds
breitmeißel
SDS-plus Breitmeißel "classic", 250 x 40 mm. Robust gehärtete Werkzeuge mit hoher Materialgüte. Gute Abtragleistungen bei guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
1 Stück
Gesamtlänge:
250 mm
Aufnahme:
SDS-Plus
Meißelbreite:
40 mm
Produkt-Art:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Metabo, Meissel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,36*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,37*
€ 5,46*
ab € 6,18*
€ 8,90*
€ 3,90*
ab € 7,00*
€ 10,08*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,04*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.