Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Löt-/Entlötstation digital 160 - 480°C inkl. Ablage, inkl. Entlötsaugpumpe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V795032
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     V795032
EAN/GTIN:
     4064161283975
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Entlötstation
Diese Lötstation verfügt über ein großes beleuchtetes LCD Display, dieses informiert jederzeit über die aktuelle Temperatur des Lötkolbens. Zusätzlich wird die eingestellte Temperatur im Dispaly angezeigt. Über die Up-Down Tasten an der Station ist die gewünschte Löttemperatur in 1°C Schritten exakt einstellbar. Der einschiebbare Schwammhalter direkt unter dem Lötkolbenständer ermöglicht das einfache Reinigen der Lötspitze während der Lötarbeit.

Die Entlötstation ist das ideale Gerät zum Schmelzen und Absaugen von bleifreiem Weichlot. Diese Lötstation vereint ein Entlötsystem und eine klassische Lötstation in einem Gerät.
Features:
Inkl. Entlötpumpe
Temperaturbereich 160 - 480 °C
Großes Display
LED zeigt Temperatur an
Leichter und schneller Spitzenwechsel
Lieferumfang:
Lötstation + Lötkolben + Netzkabel + Entlötpumpe + Ablageständer für Lötkolben + Trockenreiniger für Lötspitzen + Reinigungsschwamm + Bedienungsanleitung + Entlötstation + Lötständer: inkl. Sockel, Schwamm und Halterung + 3x Baumwollscheibe 16,8 mm + Baumwollscheibe 20,8 mm + 2x Ersatzdüsen: N5-1, N5-3 + 3-teiliges Reinigungswerkzeugset + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.58 kg
Temperaturbereich:
160 - 480 °C °C
Gewicht Hinweis:
ca.
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Vakuumdruck (max.):
600 mbar
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Ablage + inkl. Entlötsaugpumpe
Max. Temperatur:
480 °C
Min. Temperatur:
160 °C
Produkt-Art:
Löt-/Entlötstation
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, entlötstation toolcraft, entlötstation, TOOLCRAFT, digitale Lötstation, analoge Lötstation, digitale loetstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 188,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,72*
€ 281,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,24*
€ 271,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 225,96*
€ 268,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,77*
€ 254,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,62*
€ 238,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,11*
€ 223,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.