Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609256549 Schleifstifte-Set (2, 15 mm), (1, 20 mm), (2, 25 mm) 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V788191
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256549
EAN/GTIN:
     3165140389686
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
bosch feinschleifstift
Fünf verschiedene Schleifstiftformen für unterschiedliche Materialoberflächen und schwer zugängliche Stellen
Lieferumfang:
Durchmesser mm: 25 · 15 · 15 · 25 · 20
Schaftdurchmesser mm: 6 · 6 · 6 · 6 · 6
Arbeitslänge mm: 24 · 30 · 30 · 25 · 25
Körnung: 60 · 60 · 60 · 60 · 60
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
6 mm
Körnung:
60
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Bosch Accessories, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe, schleifer-zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,95*
€ 14,09*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,00*
€ 14,11*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 16,74*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 34,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,17*
€ 34,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.