Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609256A69 Multischleifpapier mit Klett, gelocht Körnung 80 (L x B) 135mm x 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V780821
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256A69
EAN/GTIN:
     3165140614856
Suchbegriffe:
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
schleifstreifen bosch
schleifstreifen p80
Universell einsetzbar.
Eine Qualität für verschiedene Oberflächen.
Lieferumfang:
Blattabmessung mm: 95 x 135
Anzahl Löcher: 4
Körnung: 80
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Breite:
95 mm
Gesamt-Abm.:
95 x 135 mm
Körnung:
80
Besonderheiten:
mit Klett + gelocht
Produkt-Art:
Multischleifpapier
Weitere Suchbegriffe: schwingschleifblatt gelocht, Bosch Accessories, Multischleifblatt, Schleifblatt, schleif-zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,51*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 4,60*
2 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,83*
7 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,63*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,80*
€ 30,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.