Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609256A84 Schwingschleifpapier mit Klett, gelocht Körnung 180 (L x B) 185mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V780461
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256A84
EAN/GTIN:
     3165140615006
Suchbegriffe:
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
schleifstreifen p180
schleifstreifen bosch
Entfernen/Vorbereiten/Finish. 3 klare Kategorien, sortiert nach Einsatz.
Lieferumfang:
Blattabmessung mm: 93 x 185
Anzahl Löcher: 8
Körnung: 180
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Breite:
93 mm
Gesamt-Abm.:
93 x 185 mm
Körnung:
180
Besonderheiten:
mit Klett + gelocht
Produkt-Art:
Schwingschleifpapier
Weitere Suchbegriffe: schwingschleifblatt 93x93, Bosch Accessories, Schleifblatt, schleif-zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,45*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 5,56*
1 Tag
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,96*
6 Tage
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.