Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V775431 Herst.-Nr.: 4910200 EAN/GTIN: 4007922002767 |
| |
|
| | |
| Dieser Laser Kollimator ist ein unverzichtbares Zubehör für ihr Newton Teleskop und besonders empfehlenswert für Newtons mit schnellem Öffnungsverhältnis (f/4 oder f/5). Nur ein gut justiertes Teleskop zeigt seine bestmögliche Leistung! Der Laser-Kollimator (oder einfach Justierlaser) macht die korrekte Justage eines Newton Teleskops einfach, schnell und dennoch präzise. Sie justieren innerhalb kürzester Zeit ohne zusätzliches Zubehör auch im Dunkeln an ihrem Beobachtungsort. Präzise gefertigt sitzt er straff und ohne Verkippen im Okularauszug. Die aufgerauhte Projektionsfläche ermöglicht ein seitliches Erkennen des Reflexes und ermöglicht die bequeme Hauptspiegeljustage auch bei größeren Teleskopen. Features: Justierbar Schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse Hinweise: Geeignet für Teleskope der Bauart Newton, Schmidt-Newton, Maksutov-Newton. Laser-Produkte sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren! Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 250 g | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Laser-Kollimator | Passend für: | Teleskope |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007922002767, Bresser Optik, Justierlaser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,13* | € 139,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,46* | € 140,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 119,73* | € 143,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|