| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-18578152 Herst.-Nr.: 4910200 EAN/GTIN: 4007922002767 |
| |
|
| | |
| Der Laser-Kollimator (oder einfach Justierlaser) macht die korrekte Justage eines Newton Teleskops einfach, schnell und dennoch präzise. Sie justieren innerhalb kürzester Zeit ohne zusätzliches Zubehör auch im Dunkeln an ihrem Beobachtungsort. Präzise gefertigt sitzt er straff und ohne Verkippen im Okularauszug. Die aufgerauhte Projektionsfläche ermöglicht ein seitliches Erkennen des Reflexes und ermöglicht die bequeme Hauptspiegeljustage auch bei größeren Teleskopen. Geeignet für Teleskope der Bauart Newton, Schmidt-Newton, Maksutov-Newton HINWEIS: Laser-Produkte sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Teleskop-Kollimator | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 31.7 mm | | Gewicht | 212 g | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| |