| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V668283 Herst.-Nr.: 480846 EAN/GTIN: 0793950488461 |
| |
|
| | |
| Das Extech 480846 HF-EMK-Feldstärkenmessgerät überwacht Hochfrequenzstrahlung im Bereich von 10 MHz bis 8 GHz. Ideal für Mobiltelefone, Handys, Basisstationen, die Ortung von HF-Hotspots, die Erkennung von HF in drahtlosen Netzwerken (WLAN), die Erkennung von „Elektrosmog“, Mikrowellenlecks und Anwendungen der drahtlosen Kommunikation (CW, TDMA, GSM, DECT). Features: 10MHz bis 8GHz Frequenzbereich Isotrope Messungen von elektromagnetischen Feldern Richtungsunabhängige (isotrop) Messungen mit Drei-Kanal Messsensor Hoher Dynamikbereich durch Drei-Kanal Digitalverarbeitung Konfigurierbare Alarmschwellen und Speicherfunktion Lieferumfang: Messgerät 9-V-Batterie Tragetasche Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Länge: | 247 mm | Breite: | 67 mm | Gewicht: | 250 g | Frequenz (max.): | 8 GHz | Anzeige: | digital | Spannungs-Versorgung (Details): | 9-V-Batterie | Frequenz (min.): | 10 MHz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Hochfrequenz (HF)-Elektrosmogmessgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Extech, Extech 480846, elektrosmog, elektro-smog |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 536,57* | € 629,20* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 552,69* | € 629,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 602,29* | € 681,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 668,86* | € 747,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 664,88* | € 748,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|