| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V668033 Herst.-Nr.: 445702 EAN/GTIN: 0793950445723 |
| |
|
| | |
| Das Gerät kann an Wände montiert oder mithilfe des integrierten Klappfußes auf einer Tischplatte aufgestellt werden. Weitere Funktionen umfassen die Anzeige von MIN/MAX Messwerten und eine programmierbare Alarmuhr. Dieses Gerät ermöglicht die gleichzeitige Anzeige der Uhrzeit (12/24 Stundenuhr), Temperatur (C oder F) und relativen Luftfeuchtigkeit (RH) in %. Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 109 x 71 x 20 mm | Innentemperatur: | -10°C bis +60 °C | Innenluftfeuchte: | 10% bis 85 % | Anzeige: | digital | Funktionen: | Innenluftfeuchte + Innentemperatur + MAX-/MIN-Werte + Uhrzeit | Gehäusefarbe: | Weiß | Gewicht (Station): | 113 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,70* | € 42,44* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,67* | € 42,45* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,85* | € 43,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,86* | € 46,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|