Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; -10÷60°C; 10÷85%RH; Genau: ±1°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; -10÷60°C; 10÷85%RH; Genau: ±1°C
Thermohygrometer; -10÷60°C; 10÷85%RH; Genau: ±1°C
Artikel-Nr.:
     2805-EX445702
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     445702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x1
Äußere Abmessungen: 109x71x20mm
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion;12/24-Stunden Uhr mit Alarm
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Gewicht ohne Batterien: 113g
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±6%
Temperaturmessbereich: -10...60°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 10...85% RH
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,01*
€ 42,31*
€ 6,90*
ab € 33,02*
€ 43,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 34,77*
€ 45,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.