Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V658551 Herst.-Nr.: 0563 8170 EAN/GTIN: 4029547012747 |
| |
|
| | |
| Das testo 816-1 ist optimal für Schallpegelmessungen an Arbeitsplätzen, Industrie- und Fertigungshallen sowie an öffentlichen Plätzen. Durch seine Funktionalität erfüllt das testo 816-1 alle Anforderungen an eine normkonforme Schallpegelmessung nach IEC 61672-1 der Klasse 2. Mit einem Tastendruck kann die Messzeit von Slow (1 Sek.) auf Fast (125 ms) umgestellt werden. Ebenfalls mit einem Tastendruck kann zwischen den Frequenzbewertungen von Kennlinie A auf C, und umgekehrt, gewechselt werden. Die Kennlinie A entspricht dem Schalldruckempfinden des menschlichen Ohres, während Kennlinie C niederfrequente Anteile eines Geräusches bewerten kann. Der integrierte Datenspeicher ermöglicht über 30000 Messwerte im Gerät zu speichern, diese können über die im Lieferumfang enthaltene Software verwaltet werden. Zusätzlich ermöglicht die Software, Online Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Höchste Genauigkeiten erreichen Sie über eine Kalibrierung, mit dem optionalen Schallkalibrator und dem mitgelieferten Zubehör kann das testo 816-1 vor Ort nachkalibriert werden. Features: Schallpegelmessung gemäß IEC 61672-1 Klasse 2 und ANSI S1.4 Typ 2 Frequenzbewertung A und C Integrierter Datenspeicher von bis zu 31000 Messwerten Software zur Datenverwaltung und Langzeitmessung Umschaltbare Zeitbewertung Fast/Slow BarGraph-Anzeige Beleuchtetes Display AC- und DC-Ausgang zum Anschluss weiterer Geräte Lieferumfang: Windschutz · Software · Verbindungskabel · Bedienungsanleitung auf CD-ROM · Batterien · Systemkoffer. Weitere Informationen: | | Höhe: | 75 mm | Länge: | 180 mm | Breite: | 175 mm | Gewicht: | 1560 g | Messfunktion: | Schallpegel | Frequenz (max.): | 8000 Hz | Anzeige: | digital | Besonderheiten: | Datenlogger | Genauigkeit dB (A): | 1.4 dB | Genauigkeit dB (C): | 1.4 dB | Messbereich Schallpegel dB (A) (max.): | 130 dB | Messbereich Schallpegel dB (A) (min.): | 30 dB | Messbereich Schallpegel dB (C) (max.): | 130 dB | Messbereich Schallpegel dB (C) (min.): | 30 dB | Auflösung Schall-Pegel: | 0.1 dB | Frequenz (min.): | 20 Hz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Schallpegel-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 420,70* | € 519,65* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 477,63* | € 519,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 484,98* | € 527,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 501,53* | € 544,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 488,79* | € 547,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 420,70* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|