Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K9008 Herst.-Nr.: 0563 8170 EAN/GTIN: 4099891467333 |
| | |
|
| | |
| Schallpegelmessgerät, 0563 8170, Testo Das Schallpegelmessgerät testo 816-1 erfüllt mit seiner Top-Ausstattung alle Anforderungen an die normkonforme Schallpegelmessung nach IEC 61672-1 der Klasse 2 und ANSI S1.4 Typ 2. Damit eignet es sich optimal für die Lärmmessung an Arbeitsplätzen und öffentlichen Orten oder auch in der Industrie und Fertigung. Features * Präzise Schallpegelmessung gemäß IEC 61672-1 Klasse 2 und ANSI S1.4 Typ 2 * Ideal für die Lärmmessung in Arbeitsschutz und Immissionsschutz * Integrierter Speicher für bis zu 31 000 Messwerte: Langzeitmessungen möglich * PC-Software zur Auswertung und USB-Kabel zur Datenübertragung inklusive Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 dB | Ausführung: | Schallpegelmessgerät | Genauigkeit: | ±1,4 dB | Messbereich: | 30 bis 130 dB | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 3.5 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 465,92* | € 523,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 480,93* | € 523,58* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 485,58* | € 532,24* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 501,65* | € 549,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,88* | € 551,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 485,58* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|