Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0554 0452 Kalibrator Schalldruckpegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V658521
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0554 0452
EAN/GTIN:
     4029547001888
Suchbegriffe:
Kalibrator
Akustikkalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
Schallpegelkalibrator für testo 815/816, Mikrofonöffnung 1/2 Zoll, Schalldruckpegel 94/104 dB umschaltbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Länge:
180 mm
Breite:
88 mm
Messgröße:
Schalldruckpegel
Stromversorgung:
1x 9 V Block-Batterie (enthalten)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kalibrator
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,90*
€ 391,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 356,71*
€ 391,78*
Frei Haus
ab € 358,65*
€ 394,86*
Frei Haus
ab € 361,22*
€ 409,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 334,58*
€ 490,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,02*
€ 583,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,08*
€ 572,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,18*
€ 434,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,04*
€ 423,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,61*
€ 412,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,58*
€ 398,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 334,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.