Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51918803 BC-3 LED-Effektstrahler Anzahl LEDs (Details):3 x 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V654551
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918803
EAN/GTIN:
     4026397506198
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
eurolite effektstrahler
effekt strahler
Klare, facettierte Oberfläche sorgt für einzigartige Strahleneffekte.
Features:
3 x 1 W LED (RGB)
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
93 mm
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
200 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
3 x
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V/50/60 Hz
Produkt-Art:
LED-Effektstrahler
Leuchtfarbe:
RGB
Watt pro LED:
1 W
Weitere Suchbegriffe: Eurolite, BC-3, LED-Licht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,46*
€ 26,36*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 26,37*
€ 3,50*
ab € 26,53*
€ 36,01*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 38,69*
€ 51,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.