Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED BC-3 Strahleneffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951918803
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918803
EAN/GTIN:
     4026397506198
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
eurolite effektstrahler
effekt strahler
EUROLITE LED BC-3 Strahleneffekt

Der superkompakte LED BC-3 Strahleneffekt von Eurolite liefert beeindruckende raumfüllende Spiegelkugeleffekte mit 360°-Rotationen in Wohnzimmern, Partyräumen, kleineren Clubs und mehr - und funktioniert dabei vollautomatisch. Die klaren und facettierten Oberflächen der Halbkugel verteilen die Strahlen wirkungsvoll im Raum. Ausgestattet ist der EUROLITE LED BC-3 Strahleneffekt mit drei hellen LEDs in den Farben rot, grün und blau.
Klare, facettierte Oberfläche sorgt für einzigartige Strahleneffekte
Ausgestattet mit einer hellen roten, grünen und blauen LED
Ca. 30 Rotationen (360°) pro Minute produzieren kreisförmige Lichtspiele
LED: 3 x high-power 1 W R/G/B
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon
Effekt: Flower-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:3,50 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK II
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Lampenart:LED-Lampe
LED:3 x high-power 1 W R/G/B
Rotation:30 U/min , 360 °
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 8,8 cm
Tiefe: 8,8 cm
Höhe: 9,3 cm
Gewicht:210 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, BC-3, Strahleneffekt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,46*
€ 26,36*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 26,37*
€ 3,50*
ab € 26,53*
€ 36,01*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 38,69*
€ 51,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.